Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Luftverteiler MF-V63mit Revisionsöffnung

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Luftverteiler MF-V63mit Revisionsöffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0970

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599708

Sonepar Artikelnummer

121393961

Hersteller Artikelnummer

M0059.0970

Hersteller Typ

M0059.0970

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0970

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.900 kg

Luftverteiler mit mehreren Anschlüssen für Flexrohre MF-F. Aus schalldämmendem Material. Mit Revisionsöffnung. Revisionsöffnung wahlweise seitlich oder an der Verteilerunterseite. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen. Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.Artikel: MF-V63, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 160 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Kunststoff EPP, Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 0,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,9 kg, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 63 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 8, Breite: 435 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 270 mm, Breite mit Verpackung: 435 mm, Höhe mit Verpackung: 150 mm, Tiefe mit Verpackung: 270 mm