Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Luftverteiler MF-V75-8mit 2 Revisionsöffnungen, 8 Anschlüsse

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Luftverteiler MF-V75-8mit 2 Revisionsöffnungen, 8 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0980

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599807

Sonepar Artikelnummer

121393969

Hersteller Artikelnummer

M0059.0980

Hersteller Typ

M0059.0980

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0980

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Luftverteiler mit 8 Anschlüssen für Flexrohre MF-F. Aus schalldämmendem Material. Optimale Luftverteilung dank integrierter Strömungskulissen. Mit 2 Revisionsöffnungen seitlich. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen. Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.Artikel: MF-V75-8, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 300 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Kunststoff EPP, Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 1,85 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,9 kg, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 75 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 8, Breite: 710 mm, Höhe: 185 mm, Tiefe: 350 mm, Breite mit Verpackung: 712 mm, Höhe mit Verpackung: 187 mm, Tiefe mit Verpackung: 380 mm