Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Luftverteiler MF-V75mit Revisionsöffnung, 4 Anschlüsse

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Luftverteiler MF-V75mit Revisionsöffnung, 4 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0969

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599692

Sonepar Artikelnummer

121393960

Hersteller Artikelnummer

M0059.0969

Hersteller Typ

M0059.0969

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0969

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Luftverteiler mit mehreren Anschlüssen für Flexrohre MF-F. Aus schalldämmendem Material. Mit Revisionsöffnung. Revisionsöffnung wahlweise seitlich oder an der Verteilerunterseite. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen. Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.Artikel: MF-V75, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 160 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Kunststoff EPP, Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 0,85 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,94 kg, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 75 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 4, Breite: 435 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 270 mm, Breite mit Verpackung: 470 mm, Höhe mit Verpackung: 153 mm, Tiefe mit Verpackung: 275 mm