MAICO - Mauerrahmen ER-MR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0018.0024
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799180241
Sonepar Artikelnummer
120026923
Hersteller Artikelnummer
M0018.0024
Hersteller Typ
ER-MR
Hersteller Artikel Nr.:
M0018.0024
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse, um das Ansaugen von Luft aus dem Schacht zu verhindern. Kombination mit allen ER-UP.. Gehäusen möglich. Aus 2 ineinander verschiebbaren Blechrahmen. Einstellbare Tiefe: 60 mm bis 90 mm. Mit 100 mm langer Schraube.Artikel: ER-MR, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 0,79 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Breite: 230 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 230 mm, Höhe mit Verpackung: 230 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm


