Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - MF-VK 90-7 Luftverteiler

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - MF-VK 90-7 Luftverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0994

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599944

Sonepar Artikelnummer

121393980

Hersteller Artikelnummer

M0059.0994

Hersteller Typ

M0059.0994

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0994

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Kompakter Luftverteiler mit 7 Anschlüssen für Flexrohre MF-F90. Aus schalldämmendem Polypropylen (EPP). Zwei Revisionsöffnungen. Revisionsöffnung wahlweise oben oder unten. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen. Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit. Inkl. 5 Blinddeckel.Artikel: MF-VK90-7, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 160 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Kunststoff EPP, Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 0,79 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,87 kg, Anschlussdurchmesser: 125 mm / 160 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 90 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 7, Breite: 300 mm, Höhe: 217,5 mm, Tiefe: 485 mm, Breite mit Verpackung: 305 mm, Höhe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 492 mm