Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Moosgummi-Set ER-MO l:2,2m für 2 Gehäuse ER-UP

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Moosgummi-Set ER-MO l:2,2m für 2 Gehäuse ER-UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0361

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799923619

Sonepar Artikelnummer

120060767

Hersteller Artikelnummer

M0092.0361

Hersteller Typ

ER-MO

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0361

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.001 kg

Moosgummigarnitur zur Schallentkopplung der Unterputzgehäuse ER GH, ER-UP/G und ER-UPD von stark resonanzfähigen, dünnen Decken oder Wänden. Länge reicht für 2 Gehäuse.Artikel: ER-MO, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Länge: 2,2 m, Breite: 280 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 280 mm, Breite mit Verpackung: 280 mm, Höhe mit Verpackung: 30 mm, Tiefe mit Verpackung: 280 mm