MAICO - MVEx 0,4 Motorvollschutzschalter für EZQ 20 EExe, ERM 18 EExe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0547
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.2 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799575474
Sonepar Artikelnummer
120629382
Hersteller Artikelnummer
M0157.0547
Hersteller Typ
MVEX0 4
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0547
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.2 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
93 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.001 kg


