Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Nachlaufrelais NRS 10

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Nachlaufrelais NRS 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0805

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799578055

Sonepar Artikelnummer

121250227

Hersteller Artikelnummer

M0157.0805

Hersteller Typ

M0157.0805

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0805

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Nachlaufrelais zur Einstellung der Ventilator-Nachlaufzeit. Betätigung über handelsübliche Ausschalter, Taster und Türkontaktschalter möglich. Aus thermischen Gründen Montage mit seitlicher Luft notwendig. Artikel: NRS 10, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 2,5 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart (IP): 20, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 0,1, Breite x Höhe x Tiefe: 17,5 mm / 90 mm / 73 mm, Fernbedienung: nein, Nachlaufzeit: 0,5 min / 20 min.