MAICO - Potentiometer ST EC 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0111
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Ausgangsspannung - 0 .. 10 V
RAL-Nummer - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799571117
Sonepar Artikelnummer
120421638
Hersteller Artikelnummer
M0157.0111
Hersteller Typ
ST EC 3
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0111
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
RAL-Nummer:
9010
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Stufen:
0
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
82 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


