Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - PP 45 EnOcean-Erweiterungsmodul

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - PP 45 EnOcean-Erweiterungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0362

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799573623

Sonepar Artikelnummer

121250220

Hersteller Artikelnummer

M0157.0362

Hersteller Typ

M0157.0362

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0362

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Funkschnittstelle herstellerspezifisch

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85340090

Zur Umwandlung der elektrischen Signale auf EnOcean Funk. Damit können die PP 45 RC und PPB 30 RC Geräte angesteuert werden. Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45 K angeschlossen. Damit ist auch eine System-Kombination von kabelgebundenen PP 45 K und Funkgeräten PP 45 RC / PPB 30 RC möglich. Mit dem Erweiterungsmodul PP 45 EO können weitere EnOcean-Module z.B. Funksensoren (H, CO2) eingebunden werden.Artikel: PP 45 EO, Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,111 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück