Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - PP 45 HY Feuchtesensor

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - PP 45 HY Feuchtesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0365

  • Explosionsgeschützt - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90328900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799573654

Sonepar Artikelnummer

121250221

Hersteller Artikelnummer

M0157.0365

Hersteller Typ

M0157.0365

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0365

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Externer Feuchtesensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30. Der Sensor wird per RS485 Schnittstelle an der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Dadurch kann der Sensor räumlich versetzt zur Raumluftsteuerung platziert werden. Einbau in einer einfachen Unterputzdose möglich. Maximal können 3 externe Sensoren pro Raumluftsteuerung angeschlossen werden. Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.Artikel: PP 45 HY, Gewicht: 0,111 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück