MAICO - PP 45 Leistungsteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0361
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799573616
Sonepar Artikelnummer
121250219
Hersteller Artikelnummer
M0157.0361
Hersteller Typ
M0157.0361
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0361
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340090
Leistungsteil, um das PushPull-System auf mehr als 6 Geräte zu erweitern. Pro Leistungsteil können weitere 6 Geräte angeschlossen werden. Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Die Befehle der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O werden durch das PP 45 LT an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet. Pro Raumluftsteuerung können maximal drei Leistungsteile angeschlossen werden.Artikel: PP 45 LT, Bemessungsspannung: 230 V, Netzzuleitung: 2 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,111 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück


