Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - PP 45 VOC-Sensor

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - PP 45 VOC-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0367

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799573678

Sonepar Artikelnummer

121250222

Hersteller Artikelnummer

M0157.0367

Hersteller Typ

M0157.0367

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0367

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

Externer VOC-Sensor (Luftqualitätssensor) für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30. Der Sensor wird per RS485 Schnittstelle an der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Dadurch kann der Sensor räumlich versetzt zur Raumluftsteuerung platziert werden. Einbau in einer einfachen Unterputzdose möglich. Maximal können 3 externe Sensoren pro Raumluftsteuerung angeschlossen werden. Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.Artikel: PP 45 VOC, Gewicht: 0,111 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück