MAICO - PTC Nachheizregister elektr. für WS 75 PowerBox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.1586
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799992431
Sonepar Artikelnummer
121250142
Hersteller Artikelnummer
M0093.1586
Hersteller Typ
M0093.1586
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.1586
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Optionales Nachheizregister zum Erwärmen der Zuluft bei kalten Außentemperaturen.Artikel: WS 75 NH, Bemessungsspannung: 230 V AC, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 200 W, Schutzart: IP 00, Material: Aluminium/verzinktes Stahlblech, Farbe: Silber, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Breite: 296 mm, Höhe: 51 mm, Tiefe: 106 mm, Breite mit Verpackung: 315 mm, Höhe mit Verpackung: 125 mm, Tiefe mit Verpackung: 245 mm, Heizleistung: 250 W


