MAICO - Push Pull Laibungselement PP 45 LE mit Edelstahl-Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0179
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799931799
Sonepar Artikelnummer
120629361
Hersteller Artikelnummer
M0093.0179
Hersteller Typ
PP 45 LE
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0179
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg
Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten und lärmbelasteten Bereichen empfohlen. Mit dem Einsatz des Laibungselementes wird der Normschallpegeldifferenzwert um 3-9 dB erhöht. Mit dem weiteren zusätzlichen Winkelstück PP 45 LEW90 kann der Normschallpegeldifferenzwert insgesamt um 9-13 dB erhöht werden. Brandschutzklasse B1. Ein Laibungselement wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC bei einer Montage in der Fensterlaibung benötigt. Die Außenabdeckung des Laibungskanals ist aus gebürstetem Edelstahl.Artikel: PP 45 LE, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff EPP, Material Gehäuse: Kunststoff EPP, Material Außenabdeckung: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 1,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,38 kg, Brandschutz: Brandschutzklasse B1, Breite: 100 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 661 mm, Breite mit Verpackung: 105 mm, Höhe mit Verpackung: 405 mm, Tiefe mit Verpackung: 700 mm


