MAICO - PushPull Außenabdeckung PP 45 AE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0177
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799931775
Sonepar Artikelnummer
121250091
Hersteller Artikelnummer
M0093.0177
Hersteller Typ
M0093.0177
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0177
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Außenabdeckung aus Edelstahl (V4A) gebürstet. Mit integrierter Kondensatabtropfkante. Die integrierten Luftleitelemente halten die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Die strömungsoptimierte Haube ist zusätzlich mit einer Schalldämmeinlage ausgestattet. Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.Artikel: PP 45 AE, Einbauort: Außenwand, Material Gehäuse: Edelstahl, gebürstet, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,98 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,11 kg, Breite: 220 mm, Höhe: 252,2 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 280 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein


