MAICO - PushPull Außenabdeckung PP 45 AK KST RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0176
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799931768
Sonepar Artikelnummer
120629360
Hersteller Artikelnummer
M0093.0176
Hersteller Typ
PP 45 AK
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0176
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Außenabdeckung aus Kunststoff. Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Mit integrierter Kondensatabtropkante. Die Gitter sind strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren und die Abluft wird von der Außenwand fern gehalten. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.Artikel: PP 45 AK, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 217 mm, Höhe: 217 mm, Tiefe: 42 mm, Breite mit Verpackung: 225 mm, Höhe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein


