Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - PushPull Außenabdeckung PP 45 ASAluminium

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - PushPull Außenabdeckung PP 45 ASAluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0612

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799936121

Sonepar Artikelnummer

121393984

Hersteller Artikelnummer

M0093.0612

Hersteller Typ

M0093.0612

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0612

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.550 kg

Außenabdeckung aus Aluminium. Farbe anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016. Mit integrierter Kondensatabtropkante. Die integrierten Luftleitelemente halten die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Die strömungsoptimierte Haube ist zusätzlich mit einer Schalldämmeinlage ausgestattet. Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.Artikel: PP 45 AS, Einbauort: Außenwand, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe: anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016, Gewicht: 0,42 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,55 kg, Breite: 220 mm, Höhe: 252,2 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 280 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein