MAICO - Radial-Dachventilator EHD 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0087.0302
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799873020
Sonepar Artikelnummer
120629355
Hersteller Artikelnummer
M0087.0302
Hersteller Typ
EHD15
Hersteller Artikel Nr.:
M0087.0302
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Nein
Volumenstrom:
550 m³/h
Nennleistung:
82 W
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Mediumtemperatur:
-20 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IPX5
Abluftrichtung:
vertikal
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


