Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Radial Dachventilator MDR 25ECDN 250 mit EC Motor

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Radial Dachventilator MDR 25ECDN 250 mit EC Motor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0087.0024

  • Selbsttätige Verschlussklappe integriert - Nein

  • Schutzart (IP) - IPX5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84145995

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799870241

Sonepar Artikelnummer

121393983

Hersteller Artikelnummer

M0087.0024

Hersteller Typ

M0087.0024

Hersteller Artikel Nr.:

M0087.0024

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

Nein

Schutzart (IP):

IPX5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

35.510 kg

Standardausführung

- Intelligente Steuerungsmöglichkeiten über 0-10 V, PWM oder Modbus.

- Externes EIN/AUS-Schalten möglich.

- Status Reparaturschalter potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar).

- Störmeldung Motor potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar).

Merkmale

- Formschönes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

- Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.

- Abdeckung für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

- Automatische Störmeldung.

- Integrierter Reparaturschalter.

- Schutzart IP X5.

- Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran.

- Entspricht der DIN EN 60204-1 und DIN EN 60335-1.

Regelung

- Intelligente Steuerungsmöglichkeiten über Modbus, 0-10 V, PWM oder Drucksteuerung.

- Ausgabe von Störmeldungen.

- Drucksensor im Ventilatorgehäuse der PG-Varianten betriebsbereit eingebaut.

Motor und Flügelrad

- EC-Motor, 230 V 50 Hz. 400 V 50 Hz ab DN 400.

- Überlastungsschutz serienmäßig.

- Keine Maßnahmen zum Motorschutz notwendig.

- Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: MDR-PG. EC, MDR-VG. EC.

Elektrischer Anschluss

- Gemeinsamer Netzanschluss für Ventilator und Regelung.

- Netzanschlüsse jeweils 3 x 1,5 mm2 (oder 7 x 1,5 mm2) vom Typ NYM-J.

- Steuerleitung ab 0,5 mm2.

- Anschlussklemmen für Drehzahlsteuerung mittels 0-10 V, PWM oder Potentiometer.

- Anschlussklemme für Status-Drehzahl-Ausgang (MDR 22 EC, MDR 25 EC, MDR 31 EC).

- Anschlussklemme für Modbus-Ausgang (MDR 22 EC, MDR 25 EC, MDR 31 EC).

- Anschlussklemme für Störmeldungen.

Artikel:

MDR 25 EC

- Fördervolumen: 3006 m3/h

- FördervolumenNenn: 1723 m3/h / im opt. Wirkungsgrad

- Druck pfs, Nenn: 464 Pa - im opt. Wirkungsgrad

- Drehzahl nNenn: 2450 1/min - im opt. Wirkungsgrad

- Laufradtyp: radial

- Drehzahlsteuerbar: ja

- Reversierbarkeit: nein

- Spannungsart: Wechselstrom

- Bemessungsspannung: 230 V

- Netzfrequenz: 50 Hz

- Nennleistung: 451 W / im opt. Wirkungsgrad

- INenn: 1,99 A / im opt. Wirkungsgrad

- IMax: 2,2 A

- Schutzart: IP X5

- Wärmeklasse: F

- Polumschaltbar: nein

- Einbauort: Dach

- Einbaulage: senkrecht

- Gewicht: 29,65 kg

- Gewicht mit Verpackung: 35,51 kg

- Schwenkbar: nein

- Nennweite: 250 mm

- Breite: 610 mm

- Höhe: 471 mm

- Tiefe: 610 mm

- Breite mit Verpackung: 635 mm

- Höhe mit Verpackung: 495 mm

- Tiefe mit Verpackung: 635 mm

- Fördermitteltemperatur bei IMax: -25 °C bis 60 °C

- Temperaturklasse: F

- Gesamteffizienz e: 49,3 %

- Effizienzgrad N: 77,2

- Herstellungsjahr: siehe Typenschild

- Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233

- PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 0,451 kW / 1723 m3/h / 464 Pa

- Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung

- Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung

- Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -

- SchallleistungspegelLWA5: 79 dB