Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Radial-Flachbox Ventilator EFR 10

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Radial-Flachbox Ventilator EFR 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0080.0570

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gleichstrommotor - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799805700

Sonepar Artikelnummer

121249973

Hersteller Artikelnummer

M0080.0570

Hersteller Typ

M0080.0570

Hersteller Artikel Nr.:

M0080.0570

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP20

Gleichstrommotor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Einbau in Lüftungsleitungen DN 100 und DN 125. Geringste Abmessungen für den Einbau bei wenig Platz. Ideal für Sanierung. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Schutzart IP 20. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Artikel: EFR 10, Fördervolumen: 0 Pa / 172 m³/h, Drehzahl: 1960 1/min, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, PMax: 60 W, IMax: 0,27 A, Schutzart (IP): 20, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Rohr / Decke, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 4,2, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 50 C, Umgebungstemperatur: 50 C.