MAICO - Radial-Rohrventilator ERR 10/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0270
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 220 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799802709
Sonepar Artikelnummer
120060678
Hersteller Artikelnummer
M0080.0270
Hersteller Typ
ERR 10/1
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0270
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
220 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
230 mm
Gehäusedurchmesser:
254 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
0.001 kg


