MAICO - Radial-Rohrventilator ERR 20/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0275
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 840 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IPX4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799802754
Sonepar Artikelnummer
120060683
Hersteller Artikelnummer
M0080.0275
Hersteller Typ
ERR 20/1
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0275
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
840 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
230 mm
Gehäusedurchmesser:
370 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
0.001 kg


