Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Radialgebläse GRK R 31/2 D Exaus Kunststoff

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Radialgebläse GRK R 31/2 D Exaus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0073.0446

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799734468

Sonepar Artikelnummer

121393982

Hersteller Artikelnummer

M0073.0446

Hersteller Typ

M0073.0446

Hersteller Artikel Nr.:

M0073.0446

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84145935

Gewicht:

45.000 kg

Merkmale

- Radialgebläse aus Kunststoff Polypropylen für Anwendung in explosiongsgefährdeten Bereichen.

- Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX.

- Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.

- Ex II 3 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 3 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X.

- Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C.

- MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.

- Für Zone 2.

- Zündschutzarten: d - druckfeste Kapselung und c - konstruktive Sicherheit.

- Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen.

- Geringer Geräuschpegel und hoher Wirkungsgrad.

- Geeignet zur Förderung von korrosiver und säurehaltiger Luft.

- Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem.

- Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms.

- Gehäuse aus hochwertigem, leitfähigem Kunststoff Polypropylen, antistatisch.

- Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°.

- Der Motorsockel aus epoxidbeschichtetem Stahlblech, zur Befestigung des Ventilators, ist im Lieferumfang enthalten.

- Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Polypropylen.

Motor

- Dreiphasen Drehstrommotor.

- Schutzart IP 55.

- IE3 Motor.

- Betriebsart S1 (Dauerbetrieb).

- Temperaturklasse T4.

- Befestigungsfuß für Motor aus epoxidbeschichtetem Stahlblech.

- Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter.

- Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlsteuerung mit Frequenzumrichter sind 20 Hz bis 50 Hz.

- Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt.

Elektrischer Anschluss

- Anschluss im Klemmkasten am Motor.

- Kabelverschraubung in Ex d-Ausführung im Lieferumfang enthalten.

Artikel:

GRK R 31/2 D Ex

- Fördervolumen: 4300 m3/h

- Drehzahl: 2880 1/min

- Laufradtyp: radial

- Drehzahlsteuerbar: ja

- Reversierbarkeit: nein

- Spannungsart: Drehstrom

- Bemessungsspannung: 400 V

- Netzfrequenz: 50 Hz

- Nennleistung: 1500 W

- INenn: 3,4 A

- Schutzart: IP 55

- Wärmeklasse: F

- Polumschaltbar: nein

- Einbauort: Rohranschluss

- Einbaulage: horizontal

- Material Gehäuse: Kunststoff, Polyethylen

- Material Laufrad: Kunststoff, Polypropylen

- Farbe: schwarz

- Gewicht: 45 kg

- Gewicht mit Verpackung: 68 kg

- Baugröße: 310

- Breite: 530 mm

- Höhe: 640 mm

- Tiefe: 560 mm

- Breite mit Verpackung: 1200 mm

- Höhe mit Verpackung: 800 mm

- Tiefe mit Verpackung: 790 mm

- EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 3 G

- EX-Bezeichnung nach Norm: Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

- Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C

- Betriebsart: S1

- PTC DIN 44082: M 100

- Temperaturklasse: T4