Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Radialgebläse GRM10/2 D Ex

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Radialgebläse GRM10/2 D Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0073.0386

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799733867

Sonepar Artikelnummer

121393981

Hersteller Artikelnummer

M0073.0386

Hersteller Typ

M0073.0386

Hersteller Artikel Nr.:

M0073.0386

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84145935

Gewicht:

7.500 kg

MAICO Radialgebläse GRM10/2 D Ex