MAICO - Raumfühler FR 30 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0781
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Explosionsgeschützt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799577812
Sonepar Artikelnummer
120060820
Hersteller Artikelnummer
M0157.0781
Hersteller Typ
FR30P
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0781
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.001 kg


