Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Raumluftsteuerung RLS 1 WR für WR 300/400

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Raumluftsteuerung RLS 1 WR für WR 300/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0809

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799578093

Sonepar Artikelnummer

121250229

Hersteller Artikelnummer

M0157.0809

Hersteller Typ

M0157.0809

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0809

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Im Lieferumfang der Lüftungsgeräte WR 300 / WR 400 / WR 600 und WS 170 L/R, WS 170 KL/KR. Optional auch als Zubehör für Lüftungsgeräte WS 170 KBL/KBR. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Einstellen von 4 Lüftungsstufen über Taster. Mit Meldung zum Filterwechsel über LED. Mit Störungsanzeige über LED. Im Lieferumfang Adapterplatte für Unterputzdose. Steuerleitung zum Gerät LiYY 7x0,34 mm². Spannungsversorgung durch die WR-Geräte. Artikel: RLS 1 WR, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 12 V, Material: Kunststoff, Kunststoffangaben: Polystyrol, PVC-frei, Gewicht: 0,1.