Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Raumluftsteuerung RLS 45 O für Push Pull 45 K

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Raumluftsteuerung RLS 45 O für Push Pull 45 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0359

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799573593

Sonepar Artikelnummer

120629377

Hersteller Artikelnummer

M0157.0359

Hersteller Typ

RLS 45 O

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0359

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Die Raumluftsteuerung wird als Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O oder PPB 30 O benötigt. Ein Betrieb des Endmontage-Set PPB 30 K in Verbindung mit der Raumluftsteuerung RLS 45 O ist nicht möglich. Die Raumluftsteuerung RLS 45 O verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten: 5 Lüftungsstufen, Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und Automatikbetrieb. Bei der Raumluftsteuerung RLS 45 O ist der Automatikbetrieb nur mit dem integrierten Feuchtesensor PP 45 HYI möglich. Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert angepasst. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O können bis zu 6 PP45 Geräte oder bis zu 3 PPB 30 O Geräten gleichzeitig angesteuert werden.Artikel: RLS 45 O, Bemessungsspannung: 230 V, Netzzuleitung: 2 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück