Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Raumluftsteuerung RLS T2 WS WS 160,170, 300,320, 470 / WR 310, 410

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Raumluftsteuerung RLS T2 WS WS 160,170, 300,320, 470 / WR 310, 410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.1656

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992660

Sonepar Artikelnummer

121250235

Hersteller Artikelnummer

M0157.1656

Hersteller Typ

M0157.1656

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.1656

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Modernes intelligentes Touchscreen-Bedienteil mit grafischem Farb-IPS-Display. Displaygröße 800 x 400 Pixel. Display-Diagonale 4,3. Mit 16 MB Speicher. Mit NTC-Raumtemperaturfühler (-20°C bis +50°C). Mit Mini-USB-Schnittstelle. Mit 4-Draht Bus-Verbindung (RS 485 einschl. Stromversorgung). Micro-SD-Kartenslot. Es sind mit 1 RLS TS WS bis zu 5 Lüftungsgeräte ansteuerbar.Artikel: RLS T2 WS, Spannungsart: Gleichspannung, Bemessungsspannung: 12 V DC, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff / Glas, Kunststoffangaben: Polystyrol, PVC-frei, Farbe: weiß, Gewicht: 0,2102 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,302 kg, Breite: 127 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 165 mm, Höhe mit Verpackung: 180 mm, Tiefe mit Verpackung: 51 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: ja, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein