Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Raumthermostat THR 10-1

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Raumthermostat THR 10-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0191

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571919

Sonepar Artikelnummer

121250218

Hersteller Artikelnummer

M0157.0191

Hersteller Typ

M0157.0191

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0191

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Geeignet für Kühlen:

Ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Bedienung:

Dreh

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

MAICO Raumthermostat THR 10-1