MAICO - Reduzierstück REM 22/16 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0306
Ausführung - unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals - Stahl
Anschluss 1 - Kanalende
Anschluss 2 - Kanalende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799553069
Sonepar Artikelnummer
120026928
Hersteller Artikelnummer
M0055.0306
Hersteller Typ
REM 22/16 EX
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0306
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Ausführung Anschluss 1:
Luftkanal rund
Nennbreite Kanal Anschluss 1:
225 mm
Nennhöhe Kanal Anschluss 1:
225 mm
Ausführung Anschluss 2:
Luftkanal rund
Mit vormontierter Dichtung:
Nein
Kanalreduzierung:
Ja
Länge:
198 mm
Antistatische Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


