Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Regenschutzgitter RG 125

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0280

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799512806

Sonepar Artikelnummer

120027193

Hersteller Artikelnummer

M0151.0280

Hersteller Typ

RG 125

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0280

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.001 kg

Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP .. A: Geeignet für Flachdächer. DP .. TB, DP .. SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°. Material: Dachdurchführung DF .. in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP .. A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP .. A bestellen.Artikel: RG 125, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Aluminium, Farbe: Aluminium, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,11 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 203 mm, Höhe: 203 mm, Tiefe: 203 mm, Breite mit Verpackung: 203 mm, Höhe mit Verpackung: 203 mm, Tiefe mit Verpackung: 203 mm