Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Reinigungsset MF-R 63

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Reinigungsset MF-R 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0058.0011

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799580119

Sonepar Artikelnummer

121393949

Hersteller Artikelnummer

M0058.0011

Hersteller Typ

M0058.0011

Hersteller Artikel Nr.:

M0058.0011

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V.. wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.Artikel: MF-R63, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg, Geeignet für Nennweite: 63 mm, Breite: 170 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 172 mm, Höhe mit Verpackung: 132 mm, Tiefe mit Verpackung: 92 mm