Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Reinigungsset MF-R 75

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Reinigungsset MF-R 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0058.0012

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799580126

Sonepar Artikelnummer

121393950

Hersteller Artikelnummer

M0058.0012

Hersteller Typ

M0058.0012

Hersteller Artikel Nr.:

M0058.0012

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.130 kg

Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V.. wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.Artikel: MF-R75, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Breite: 190 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 192 mm, Höhe mit Verpackung: 142 mm, Tiefe mit Verpackung: 92 mm