Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Reinigungsset MF-R 90

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Reinigungsset MF-R 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0058.0013

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799580133

Sonepar Artikelnummer

121393951

Hersteller Artikelnummer

M0058.0013

Hersteller Typ

M0058.0013

Hersteller Artikel Nr.:

M0058.0013

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V.. wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.Artikel: MF-R90, Gewicht: 0,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 90 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 152 mm, Höhe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 92 mm