Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - RLS G1 WS Bedienteil

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.1593

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84199085

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992516

Sonepar Artikelnummer

121250234

Hersteller Artikelnummer

M0157.1593

Hersteller Typ

M0157.1593

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.1593

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84199085

Design-Bedienteil für das semizentrale Lüftungsgerät WS 75 Powerbox S und H.Artikel: RLS G1 WS, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 12 V, Einbauort: KWL-Gerät / UP-Dose, Material: Glas, Farbe: weiß, Gewicht: 0,156 kg, Breite: 127 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 15 mm