Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohbauhülse PP 45 RHL, L 800mm zu PushPull Rohbausets PP 45

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohbauhülse PP 45 RHL, L 800mm zu PushPull Rohbausets PP 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0082

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799590828

Sonepar Artikelnummer

120629350

Hersteller Artikelnummer

M0059.0082

Hersteller Typ

PP 45 RHL

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0082

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

0.001 kg

Notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O und PPB 30 RC. In zwei verschiedenen Längen erhältlich: PP 45 RHK mit 500 mm Länge sowie PP 45 RHL mit 800 mm Länge. Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial.Artikel: PP 45 RHL, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff, Farbe: grau, Gewicht: 1,91 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,05 kg, Nennweite: 160 mm, Länge: 800 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 800 mm, Breite mit Verpackung: 165 mm, Höhe mit Verpackung: 165 mm, Tiefe mit Verpackung: 815 mm, Erforderliche Kernbohrung: 162 mm, Empfohlene Kernbohrung: 182 mm