Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohbauhülse RH160

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohbauhülse RH160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0169

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799591696

Sonepar Artikelnummer

121393954

Hersteller Artikelnummer

M0059.0169

Hersteller Typ

M0059.0169

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0169

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

1.470 kg

- Rohbauhülse zur Wanddurchführung.

- Verwendbar für PushPull-Systeme und Außenluftdurchlässe im Systemdurchmesser 160 mm.

- Länge: 540 mm, auf Wanddicke kürzbar.

- Weitere Länge erhältlich: PP 45 RHL mit 800 mm.

- Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 2 x Putzschutzdeckel, 1 x Satz Montagekeile zum Ausrichten für Gefälle nach außen.

Artikel:

RH 160

- Luftrichtung: Belüftung

- Einbauort: Wand

- Material: Kunststoff

- Farbe: grau

- Gewicht: 1,34 kg

- Gewicht mit Verpackung: 1,47 kg

- Nennweite: 160 mm

- Breite: 160 mm

- Höhe: 160 mm

- Tiefe: 540 mm

- Breite mit Verpackung: 165 mm

- Höhe mit Verpackung: 165 mm

- Tiefe mit Verpackung: 545 mm

- Umgebungstemperatur: 60 °C