MAICO - Rohr-Einschubvent. ECA 11E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0460
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012799804604
Sonepar Artikelnummer
120060687
Hersteller Artikelnummer
M0080.0460
Hersteller Typ
ECA11 E
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0460
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
105 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.590 kg


