Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohr ISO-FR-160Länge 2000mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohr ISO-FR-160Länge 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0982

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Außenfarbe - schwarz

  • Anschluss 2 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599821

Sonepar Artikelnummer

121393971

Hersteller Artikelnummer

M0059.0982

Hersteller Typ

M0059.0982

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0982

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Anschluss 1:

Kanalende

Außenfarbe:

schwarz

Anschluss 2:

Kanalende

Biegeverhalten:

starr

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172190

Gewicht:

2.800 kg

Stabiles, widerstandsfähiges und robustes Lüftungsrohr mit Wärmedämmung. Sehr gute Wärmedämmung und Geräuschdämmungs-Eigenschaften. Kann leicht und sauber durch vorhandene Führungsrillen auf der Mantelseite gekürzt werden. Verhindert Kondensatbildung aufgrund Wärmedämmung mit wasserabweisender, geschlossener Zellstruktur. Normal entflammbar nach Brandklasse B2. , Hat ein Cradle to Cradle-Zertifikat (Zertifikat für umweltsicheres, gesundes und wiederverwertbares Material). Achtung: Für wärmegedämmtes Lüftungsrohr MT-R125 nur Kombi-Wandstutzen KWH 16 L/KWH 16 R einsetzen. , Für wärmegedämmtes Lüftungsrohr MT-R160 nur Kombi-Wandstutzen KWH 20 L/KWH 20 R einsetzen. , Siehe Maßzeichnung KWH.Artikel: MT-R160, Volumenstrom: 550 m3/h / empfohlen, Material Innenwand: Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht, Material Mantelrohr: Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Gewicht: 2,75 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,8 kg, Nennweite: 160 mm, Innendurchmesser: 170 mm, Außendurchmesser: 200 mm, Länge: 2 m, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 2000 mm, Breite mit Verpackung: 200 mm, Höhe mit Verpackung: 200 mm, Tiefe mit Verpackung: 2000 mm, Wandstärke: 15 mm, Fördermitteltemperatur: -40 °C bis 95 °C, Umgebungstemperatur: -40 °C bis 95 °C, Wärmeleitzahl: 0,040 W/m*K bei 40 °C, Mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan): Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht