MAICO - Rohr-Rückschlagklappe AVM 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0003
Werkstoff - Stahl
Ausführung - geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Anschluss - Kanalende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799930037
Sonepar Artikelnummer
120060771
Hersteller Artikelnummer
M0093.0003
Hersteller Typ
AVM 12
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0003
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Anschluss:
Kanalende
Außendurchmesser:
124 mm
Arbeitslänge:
88 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84813091
Gewicht:
0.001 kg


