MAICO - Rohr-Rückschlagklappe AVM 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0007
Werkstoff - Stahl
Ausführung - geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal - 250 mm
Anschluss - Kanalende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799930075
Sonepar Artikelnummer
120030501
Hersteller Artikelnummer
M0093.0007
Hersteller Typ
AVM 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0007
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Anschluss:
Kanalende
Außendurchmesser:
248 mm
Arbeitslänge:
128 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84813091
Gewicht:
0.001 kg


