MAICO - Rohr-Rückschlagklappe AVM 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0009
Werkstoff - Stahl
Ausführung - geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal - 315 mm
Anschluss - Kanalende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799930099
Sonepar Artikelnummer
120060774
Hersteller Artikelnummer
M0093.0009
Hersteller Typ
AVM 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0009
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Anschluss:
Kanalende
Außendurchmesser:
313 mm
Arbeitslänge:
128 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84813091
Gewicht:
0.001 kg


