MAICO - Rohr-Rückschlagklappe AVM 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0012
Werkstoff - Stahl
Ausführung - geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal - 355 mm
Anschluss - Kanalende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799930129
Sonepar Artikelnummer
120027138
Hersteller Artikelnummer
M0093.0012
Hersteller Typ
AVM 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0012
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
geteiltes Klappenblatt
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Anschluss:
Kanalende
Außendurchmesser:
353 mm
Arbeitslänge:
198 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84813091
Gewicht:
0.001 kg


