Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohreinschubventilator ERV 150 TC

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohreinschubventilator ERV 150 TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0080.0987

  • Montageart - Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799809876

Sonepar Artikelnummer

121249981

Hersteller Artikelnummer

M0080.0987

Hersteller Typ

M0080.0987

Hersteller Artikel Nr.:

M0080.0987

Montageart:

Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

sonstige

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Ausführung mit Timer: Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter. Einstellbare Nachlaufzeit 3...25min. 1-Stufiger Kleinraumventilator zur Entlüftung der Ablufträume. Für Dauerbetrieb geeignet. Standard Version: Drehzahlsteuerbar. TC Version: mit einstellbarer Nachlaufzeit 3...25min. Schutzart IP X2. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweis ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweis: Wand- und Deckenmontage möglich. Montage primär in der WH120 / WH150 vorgesehen. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz.Artikel: ERV 150 TC, Fördervolumen: 366 m3/h, Drehzahl: 2440 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 38 W, IMax: 0,27 A, Schutzart: IP X2, Polumschaltbar: nein, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2 / 5 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Aufstellungsort: Abluftraum, Einbauart: Rohr, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Nennweite: 151 mm, Geeignet für Nennweite: 151 mm, Breite: 151 mm, Höhe: 151 mm, Tiefe: 125 mm, Breite mit Verpackung: 160 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, Schalldruckpegel: 43 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen