MAICO - Rohrmanschette ELR 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0110
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799921103
Sonepar Artikelnummer
120027084
Hersteller Artikelnummer
M0092.0110
Hersteller Typ
ELR 12
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0110
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsmanschetten zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren. Mit 10 mm dicker Neoprenauflage.Artikel: ELR 12, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 120 mm, Breite: 147 mm, Höhe: 147 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 147 mm, Höhe mit Verpackung: 147 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm


