Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohrschalldämpfer RSR 16/50-1

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohrschalldämpfer RSR 16/50-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0603

  • Material Innenrohr - Aluminium

  • Material Außenrohr - Aluminium

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Anschluss 2 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799926030

Sonepar Artikelnummer

121250076

Hersteller Artikelnummer

M0092.0603

Hersteller Typ

M0092.0603

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0603

Material Innenrohr:

Aluminium

Material Außenrohr:

Aluminium

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

MAICO Rohrschalldämpfer RSR 16/50-1