MAICO - Rohrventilator ERM 18 E Ex e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0290
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 50 kW
Luftmenge unbelastet - 310 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799802907
Sonepar Artikelnummer
120060676
Hersteller Artikelnummer
M0080.0290
Hersteller Typ
ERM 18 E EX E
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0290
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
50 kW
Luftmenge unbelastet:
310 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Kanalbreite:
262 mm
Kanalhöhe:
252 mm
Einbaulage:
Rohr
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
0.001 kg


