Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohrventilator ERM 18 E Ex t

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohrventilator ERM 18 E Ex t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0080.0466

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Einbaulage - Rohr

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799804666

Sonepar Artikelnummer

121249971

Hersteller Artikelnummer

M0080.0466

Hersteller Typ

M0080.0466

Hersteller Artikel Nr.:

M0080.0466

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP64

Einbaulage:

Rohr

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

MAICO Rohrventilator ERM 18 E Ex t