Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Rohrventilator ERM 22 E Ex t

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Rohrventilator ERM 22 E Ex t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0080.0467

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Einbaulage - Rohr

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799804673

Sonepar Artikelnummer

121249972

Hersteller Artikelnummer

M0080.0467

Hersteller Typ

M0080.0467

Hersteller Artikel Nr.:

M0080.0467

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP64

Einbaulage:

Rohr

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Ausführung: Ex II 2D Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex II 2D Ex h IIIB T200°C Db. Reduzierstücke auf Nennweite DN 200 im Lieferumfang enthalten. Besondere Eigenschaften: Halbradial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +50 °C. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 21 und 22. Zündschutzarten: t - Schutz durch Gehäuse und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Wechselstromausführung. Gehäuse aus hochwertigem, leitfähigem Kunststoff, antistatisch. Kompakte Bauform für platzbeengte Einbauverhältnisse. Zur Montage in ein Rohrsystem. Einfacher Einbau da die Anströmrichtung gleich Ausströmrichtung ist. Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad: Halbradiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff, strömungstechnisch günstig. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig am Ventilator verbaut. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Montagehinweise: Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Reduzierstücke für den Anschluss an verschiedene Rohrdurchmesser (Ansaug- oder Ausblasstutzen), siehe Zubehör. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem elastische Manschetten ELM-Ex verwenden. Bei ERM 22 Ex..: 2 Reduzierstücke auf DN 200 im Lieferumfang enthalten. Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Keine Drehzahlregelung zulässig. Ventilator nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Bemessungsspannung betreiben. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter SGM-Ex anbringen.Artikel: ERM 22 Ex t, Fördervolumen: 560 m3/h, Drehzahl: 2860 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 200 W, cosphi: 0,92, INenn: 0,92 A, Imax bei UNenn: 0,92 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Material Gehäuse: Kunststoff, Material Laufrad: Kunststoff, Farbe: signalschwarz, ähnlich RAL 9004, Gewicht: 6,48 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,66 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 306 mm, Höhe: 310 mm, Tiefe: 269 mm, Breite mit Verpackung: 340 mm, Höhe mit Verpackung: 310 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 D, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex h IIIB T200°C Db, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +50 °C, IA/IN: 3,1, Zeit tE: 30, Betriebsart: S1, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 18ATEX0052 X, IECEx EPS 19.0025X, Temperaturklasse: T200°C, Kondensator Kapazität / Spannung: 12µF/280V, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 130 (B)